曜日別特売

減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

減圧弁 フランジ接続 GP-1000T - ヨシタケ

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。

材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53780065GP-1000T151/20.1~1.00.05~0.980
97,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780074GP-1000T203/40.1~1.00.05~0.980
104,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780083GP-1000T2510.1~1.00.05~0.980
116,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780099GP-1000T321-1/40.1~1.00.05~0.980
139,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780108GP-1000T401-1/20.1~1.00.05~0.980
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780117GP-1000T5020.1~1.00.05~0.980
152,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780126GP-1000T652-1/20.1~1.00.05~0.980
219,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780135GP-1000T8030.1~1.00.05~0.980
261,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780144GP-1000T10040.1~1.00.05~0.980
437,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする