ヨシタケ
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10
省スペース・省資源。
耐食性、耐久性が向上。
長寿命化。
気体用。
材質(本体)
SCS14A
形式
直動式
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
136
最高温度(℃)
90
接続
JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)
1以下
適合流体
空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比
20:1
材質(弁体・弁座)
特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)
耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
最小差圧(MPa)
0.05
材質(弁棒)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53780153
GD-43G-10
15
1/2
1以下
A:0.02~0.10
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53780169
GD-43G-10 圧力計付き
15
1/2
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
254,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780178
GD-43G-10
15
1/2
1以下
C:0.25~0.50
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780187
GD-43G-10
20
3/4
1以下
A:0.02~0.10
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780196
GD-43G-10
20
3/4
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780205
GD-43G-10
20
3/4
1以下
C:0.25~0.50
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53780214
GD-43G-10
25
1
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
268,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材