減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) - ヨシタケ

高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。

材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53780318GP-2000151/20.1~2.0A:0.02~0.15220
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780327GP-2000151/20.1~2.0B:0.10~1.40220
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780354GP-2000203/40.1~2.0A:0.02~0.15220
224,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780363GP-2000203/40.1~2.0B:0.10~1.40220
224,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780397GP-20002510.1~2.0A:0.02~0.15220
252,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780406GP-20002510.1~2.0B:0.10~1.40220
252,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780433GP-2000321-1/40.1~2.0A:0.02~0.15220
289,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780449GP-2000321-1/40.1~2.0B:0.10~1.40220
289,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780476GP-2000401-1/20.1~2.0A:0.02~0.15220
295,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780485GP-2000401-1/20.1~2.0B:0.10~1.40220
295,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780519GP-20005020.1~2.0A:0.02~0.15220
368,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780528GP-20005020.1~2.0B:0.10~1.40220
368,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780555GP-2000652-1/20.1~2.0A:0.02~0.15220
613,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780564GP-2000652-1/20.1~2.0B:0.10~1.40220
613,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780598GP-20008030.1~2.0A:0.02~0.15220
658,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780607GP-20008030.1~2.0B:0.10~1.40220
658,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780634GP-200010040.1~2.0A:0.02~0.15220
909,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780643GP-200010040.1~2.0B:0.10~1.40220
909,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780686GP-200012550.1~2.0A:0.02~0.15220
1,050,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780704GP-200012550.1~2.0B:0.10~1.40220
1,050,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする