曜日別特売

減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)

減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) - ヨシタケ

高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。

材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53780336GP-2000-151/20.1~1.0A:0.02~0.15220
222,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780345GP-2000-151/20.1~1.0B:0.10~0.85220
222,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780379GP-2000-203/40.1~1.0A:0.02~0.15220
224,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780388GP-2000-203/40.1~1.0B:0.10~0.85220
224,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780415GP-2000-2510.1~1.0A:0.02~0.15220
252,000179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780424GP-2000-2510.1~1.0B:0.10~0.85220
252,000179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780458GP-2000-321-1/40.1~1.0A:0.02~0.15220
289,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780467GP-2000-321-1/40.1~1.0B:0.10~0.85220
289,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780494GP-2000-401-1/20.1~1.0A:0.02~0.15220
295,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780503GP-2000-401-1/20.1~1.0B:0.10~0.85220
295,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780537GP-2000-5020.1~1.0A:0.02~0.15220
368,000269,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780546GP-2000-5020.1~1.0B:0.10~0.85220
368,000269,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780573GP-2000-652-1/20.1~1.0A:0.02~0.15220
613,000429,800
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780589GP-2000-652-1/20.1~1.0B:0.10~0.85220
613,000429,800
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780616GP-2000-8030.1~1.0A:0.02~0.15220
658,000469,800
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780625GP-2000-8030.1~1.0B:0.10~0.85220
658,000469,800
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53780659GP-2000-10040.1~1.0A:0.02~0.15220
909,000639,800
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780668GP-2000-10040.1~1.0B:0.10~0.85220
909,000639,800
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780677GP-2000-12550.1~1.0A:0.02~0.15220
1,050,000749,800
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780695GP-2000-12550.1~1.0B:0.10~0.85220
1,050,000749,800
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69021526GP-2000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)151/20.1~1.0B:0.10~0.85220
222,000159,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする