ヨシタケ
減圧弁 GD-26G
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)
CAC(鉛レス処理)
形式
直動式
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
1以下
適合流体
空気、その他非危険流体
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
EPDM
材質(弁座)
CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)
EPDM
最小差圧(MPa)
0.05
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
15
20
25
呼び径(B)
1/2
3/4
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
A:0.05~0.35
B:0.30~0.70
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53780957
GD-26G
15
1/2
1以下
A:0.05~0.35
90
¥
71,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780966
GD-26G
15
1/2
1以下
B:0.30~0.70
90
¥
71,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780975
GD-26G
20
3/4
1以下
A:0.05~0.35
90
¥
73,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780984
GD-26G
20
3/4
1以下
B:0.30~0.70
90
¥
73,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780993
GD-26G
25
1
1以下
A:0.05~0.35
90
¥
81,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781009
GD-26G
25
1
1以下
B:0.30~0.70
90
¥
81,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材