曜日別特売

減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

減圧弁 フランジ接続 GP-1000H - ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。

材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781158GP-1000H151/20.1~1.6A:0.05~0.9220
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781167GP-1000H151/20.1~1.6B:0.9~1.4220
117,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781176GP-1000H203/40.1~1.6A:0.05~0.9220
119,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781185GP-1000H203/40.1~1.6B:0.9~1.4220
273,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781194GP-1000H2510.1~1.6A:0.05~0.9220
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781203GP-1000H2510.1~1.6B:0.9~1.4220
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781219GP-1000H321-1/40.1~1.6A:0.05~0.9220
154,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781228GP-1000H321-1/40.1~1.6B:0.9~1.4220
154,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781237GP-1000H401-1/20.1~1.6A:0.05~0.9220
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781246GP-1000H401-1/20.1~1.6B:0.9~1.4220
182,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781255GP-1000H5020.1~1.6A:0.05~0.9220
215,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781264GP-1000H5020.1~1.6B:0.9~1.4220
215,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781273GP-1000H652-1/20.1~1.6A:0.05~0.9220
303,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781289GP-1000H652-1/20.1~1.6B:0.9~1.4220
303,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781298GP-1000H8030.1~1.6A:0.05~0.9220
449,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781307GP-1000H8030.1~1.6B:0.9~1.4220
449,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781316GP-1000H10040.1~1.6A:0.05~0.9220
720,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781325GP-1000H10040.1~1.6B:0.9~1.4220
720,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする