ヨシタケ
減圧弁 GD-41G
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
気体用。
材質(本体)
SCS14A
タイプ
直動式
形式
直動式
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
136
最高温度(℃)
90
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
空気/炭酸ガス/窒素ガス
一次側圧力(MPa)
2以下
適合流体
空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比
20:1
材質(弁体・弁座)
特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)
耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)
B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53781334
GD-41G
15
1/2
2
B:0.1~0.25
90
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781359
GD-41G
25
1
2
B:0.1~0.25
90
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781343
GD-41G
20
3/4
2
B:0.1~0.25
90
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材