ヨシタケ
減圧弁 フランジ接続 GD-43-10
軽量、コンパクト。
接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。
密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
136
最高温度(℃)
90
接続
JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)
1以下
適合流体
冷温水
最大減圧比
10:1
材質(弁体・弁座)
FKM(バイトン)・SCS
材質(ダイヤフラム)
FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)
B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)
0.05
材質(弁棒)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53781368
GD-43-10
15
1/2
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781377
GD-43-10
20
3/4
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
205,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781386
GD-43-10
25
1
1以下
B:0.1~0.25
90
¥
216,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材