曜日別特売

戸別給水用減圧弁 GD-15C

戸別給水用減圧弁 GD-15C - ヨシタケ

水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。

質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)NBR材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)NBR二次側圧力(MPa)0.05~0.25保温材難燃材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781395GD-15C151/20.1~1.00.05~0.255~60
19,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781404GD-15C203/40.1~1.00.05~0.255~60
19,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする