ヨシタケ
戸別給水用減圧弁 GD-46PP
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)
1.4
材質(本体)
CAC(鉛レス処理)
形式
バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)
218
寸法H(mm)
122.5
最高温度(℃)
90
接続
JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)
(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)
1以下
適合流体
水道水、温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
材質(弁体)
合成ゴム
材質(弁座)
CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム
保温材
難燃材
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53781447
GD-46PP
20
3/4
1以下
A:0.05~0.1
90
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781456
GD-46PP
20
3/4
1以下
B:0.1~0.22
90
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781465
GD-46PP
20
3/4
1以下
C:0.2~0.3
90
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材