曜日別特売

戸別給水用減圧弁 GD-46

戸別給水用減圧弁 GD-46 - ヨシタケ

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。

質量(kg)1材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)合成ゴム適合温度(℃)5~90材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)耐脱亜鉛材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781508GD-46203/41以下B:0.1~0.22
26,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781517GD-46203/41以下C:0.2~0.3
26,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする