曜日別特売

アシストトラップ TFA-2000

アシストトラップ TFA-2000 - ヨシタケ

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。
空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。

材質要部:SUS、フロート(P):SUS質量(kg)17材質(本体)FCD450種類アシストトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)160寸法L(mm)299寸法H(mm)284寸法W(mm)204接続JIS Rc最高使用温度(℃)160適合流体蒸気作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5圧力(MPa)駆動:0.03~0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781763TFA-20002510.5以下
366,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする