ウエハートラップ WT-1

ウエハートラップ WT-1 ヨシタケ

小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。

材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)343 寸法A(mm)57 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)343 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53781779 WT-1 15 1/2 2.8
67,500
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53781788 WT-1 20 3/4 2.8
74,000
52,980
58,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする