サーモスタチック式トラップ TTF-1

サーモスタチック式トラップ TTF-1 - ヨシタケ

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。

材質(本体)ステンレス鋼タイプストレート形形式ストレート形寸法A(mm)57接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度オリフィスサイズ3/16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781815TTF-1151/22.1
57,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781824TTF-1203/42.1
64,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする