ヨシタケ
スチームトラップ TB-811
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)
2.8
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法H(mm)
175
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
3/16、1/8、#38
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
15
20
25
呼び径(B)
1/2
3/4
1
最高作動圧力差(MPa)
0.21
0.87
1.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53781858
TB-811-16
15
1/2
1.6
1.6
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781867
TB-811-16
20
3/4
1.6
1.6
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781876
TB-811-16
25
1
1.6
1.6
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782059
TB-811-8.7
15
1/2
1.6
0.87
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782068
TB-811-8.7
20
3/4
1.6
0.87
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782077
TB-811-8.7
25
1
1.6
0.87
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782086
TB-811-2.1
15
1/2
1.6
0.21
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782095
TB-811-2.1
20
3/4
1.6
0.21
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782104
TB-811-2.1
25
1
1.6
0.21
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材