曜日別特売

スチームトラップ TB-812

スチームトラップ TB-812 - ヨシタケ

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。

質量(kg)6.8材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)165寸法H(mm)230接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/4、5/32、7/64内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
最高作動圧力差(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782113TB-812-2.1151/21.60.21
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782129TB-812-2.1203/41.60.21
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782138TB-812-8.7151/21.60.87
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782147TB-812-8.7203/41.60.87
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782156TB-812-16151/21.61.6
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782165TB-812-16203/41.61.6
74,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする