ヨシタケ
スチームトラップ TB-815
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)
32
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
413
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
9/16、11/32、1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53782296
TB-815-16
32
1-1/4
1.6
1.6
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782305
TB-815-16
40
1-1/2
1.6
1.6
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782314
TB-815-16
50
2
1.6
0.6
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782323
TB-815-8.7
32
1-1/4
1.6
0.87
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782339
TB-815-8.7
40
1-1/2
1.6
0.87
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
53782348
TB-815-8.7
50
2
1.6
0.87
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782357
TB-815-2.1
32
1-1/4
1.6
0.21
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782366
TB-815-2.1
40
1-1/2
1.6
0.21
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782375
TB-815-2.1
50
2
1.6
0.21
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材