ヨシタケ
スチームトラップ TB-883
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)
14.1
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
314
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
最高作動圧力差(MPa)
0.56
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
3/8、1/4、3/16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53782384
TB-883-5.6
20
3/4
1.6
¥
137,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782393
TB-883-5.6
25
1
1.6
¥
137,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材