スチームトラップ TF-1

スチームトラップ TF-1 - ヨシタケ

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。

質量(kg)84材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)680寸法H(mm)530接続JIS 10KRFフランジ最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)CAC適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3材質(フロート)C2720(黄銅)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782427TF-1652-1/2
306,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782436TF-1803
306,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする