曜日別特売

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 - ヨシタケ

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。

材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
適合圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782576TSF-10-5151/22.10.01~0.5
53,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782585TSF-10-5203/42.10.01~0.5
55,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782594TSF-10-52512.10.01~0.5
56,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782603TSF-10-10151/22.10.01~1.0
53,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782619TSF-10-10203/42.10.01~1.0
55,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782628TSF-10-102512.10.01~1.0
56,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782637TSF-10-21151/22.10.01~2.1
53,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782646TSF-10-21203/42.10.01~2.1
55,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782655TSF-10-212512.10.01~2.1
56,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする