スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F - ヨシタケ

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。

材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)113最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782664TSF-10F-5151/20.01~0.5JIS 10KFFフランジ
77,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782673TSF-10F-5203/40.01~0.5JIS 10KFFフランジ
84,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53782689TSF-10F-52510.01~0.5JIS 10KFFフランジ
89,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782698TSF-10F-10151/20.01~1.0JIS 10KFFフランジ
77,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782707TSF-10F-10203/40.01~1.0JIS 10KFFフランジ
84,700
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53782716TSF-10F-102510.01~1.0JIS 10KFFフランジ
89,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782725TSF-10F-21151/20.01~2.1JIS 20KFFフランジ
77,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782734TSF-10F-21203/40.01~2.1JIS 20KFFフランジ
84,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782743TSF-10F-212510.01~2.1JIS 20KFFフランジ
89,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする