曜日別特売

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11 - ヨシタケ

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。

材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)186接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782759TSF-11-52510.01~0.5
198,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782768TSF-11-5321-1/40.01~0.5
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782777TSF-11-5401-1/20.01~0.5
231,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782786TSF-11-55020.01~0.5
241,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782795TSF-11-102510.01~1.0
198,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782804TSF-11-10321-1/40.01~1.0
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782813TSF-11-10401-1/20.01~1.0
231,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782829TSF-11-105020.01~1.0
241,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782838TSF-11-212510.01~2.1
198,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782847TSF-11-21321-1/40.01~2.1
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782856TSF-11-21401-1/20.01~2.1
231,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782865TSF-11-215020.01~2.1
241,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする