曜日別特売

スチームトラップ TB-20F

スチームトラップ TB-20F - ヨシタケ

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
最高作動圧力差(MPa)
接続
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53782953TB-20F151/21.6A:0.3JIS 10KFFフランジ
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782969TB-20F151/21.6B:0.6JIS 10KFFフランジ
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782978TB-20F151/21.6C:1.0JIS 10KFFフランジ
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782987TB-20F151/21.6D:1.6JIS 20KFFフランジ
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782996TB-20F203/41.6A:0.3JIS 10KFFフランジ
45,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783005TB-20F203/41.6B:0.6JIS 10KFFフランジ
45,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783014TB-20F203/41.6C:1.0JIS 10KFFフランジ
45,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783023TB-20F203/41.6D:1.6JIS 20KFFフランジ
45,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783039TB-20F2511.6A:0.3JIS 10KFFフランジ
51,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783048TB-20F2511.6B:0.6JIS 10KFFフランジ
51,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783057TB-20F2511.6C:1.0JIS 10KFFフランジ
51,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783066TB-20F2511.6D:1.6JIS 20KFFフランジ
51,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする