曜日別特売

フロート式スチームトラップ TF-6S

フロート式スチームトラップ TF-6S - ヨシタケ

一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。

質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53783179TF-6S-8.8151/20.88
79,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783188TF-6S-8.8203/40.88
79,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783197TF-6S-8.82510.88
82,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする