曜日別特売

フロート式スチームトラップ TF-5S

フロート式スチームトラップ TF-5S - ヨシタケ

暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。

質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53783206TF-5S-2.1151/20.21
75,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783215TF-5S-2.1203/40.21
75,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783224TF-5S-2.12510.21
92,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする