ヨシタケ
ポンピングトラップ PF-2000
蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。
主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。
質量(kg)
17
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
タイプ
ポンピングトラップ
種類
超ミニポンピングトラップ
寸法L(mm)
299
寸法H(mm)
284
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気ドレン、非腐食性液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783285
PF-2000
25
1
0.5
¥
355,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材