ヨシタケ
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)
135
接続
入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)
CAC
材質(弁体)
C3604(黄銅)
適合流体
蒸気ドレン
最高圧力(MPa)
0.2
種類
ラジエタートラップ
形式
ベローズ式アングル形
材質(弁座)
SUS
材質(ベローズ)
C5212(りん青銅)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783294
TS-3A
15
1/2
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783303
TS-3A
20
3/4
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材