曜日別特売

エアー&ガスベント

エアー&ガスベント - ヨシタケエアー&ガスベント - ヨシタケ

水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。

材質(本体)ステンレス鋼種類エアーベント形式フロート式最高温度(℃)260接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体最高使用温度(℃)260適合流体冷温水、油・その他非危険流体材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(フロート)ステンレス鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5378343411-AV-11203/41.1以下1.1260
61,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
5378344311-AV-18.7203/41.87以下1.87260
61,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5378345911-AV-28203/42.8以下2.8260
61,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5378346811-AV-11203/41.1以下1.1260
65,300
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
5378347711-AV-18.7203/41.87以下1.87260
65,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5378348611-AV-28203/42.8以下2.8260
65,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5378349522-AV-42203/44.2以下4.2260
251,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする