ヨシタケ
エアーアウト AO-2
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)
SUS
種類
エアーアウト
形式
エアーアウト
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783504
AO-2
20
3/4
1以下
120
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783513
AO-2
25
1
1以下
120
¥
19,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783529
AO-2
32
1-1/4
1以下
120
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783538
AO-2
40
1-1/2
1以下
120
¥
46,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783547
AO-2
50
2
1以下
120
¥
50,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材