曜日別特売

エアートラップ LDシリーズ

エアートラップ LDシリーズ - ヨシタケ

鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。

材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30種類エアートラップ最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc(PTねじ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
537835561-LD-11151/2入口:15A、出口:8A1.693
49,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
537835652-LD-16151/215A1.6220
98,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
537835742-LD-16203/420A1.6220
98,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
537835832-LD-9.1203/420A1.6220
98,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする