ヨシタケ
エアートラップ 11-LD
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。
小型・軽量。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
質量(kg)
0.9
材質(本体)
SUS
種類
エアー&ガストラップ
形式
フロート式
使用温度範囲(℃)
260
寸法H(mm)
184
寸法A(mm)
70
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
260
適合流体
空気、その他非危険気体
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783599
11-LD-18.5
20
3/4
1.8
¥
61,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783617
11-LD-28
20
3/4
2.8
¥
61,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783608
11-LD-18.5
20
3/4
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材