ヨシタケ
サーモスタチック式エアーベント
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。
小型・軽量。
飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)
0.71
材質(本体)
CAC
種類
エアー&ガストラップ
形式
サーモスタチック式
最高使用圧力(MPa)
0.87
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
飽和蒸気温度
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(フロート)
ベリリウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783626
TV-2
15
1/2
¥
42,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材