ヨシタケ
フロート式エアー&ガスベント
鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)
1.7
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
最高使用圧力(MPa)
0.91
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
140
接続
JIS Rc
寸法K(mm)
18
最高使用温度(℃)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783678
1-AV-9.1
20
3/4
93
¥
35,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材