ヨシタケ
空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質
遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)
質量(kg)
3.18
材質(本体)
青銅
種類
空気抜弁
寸法H(mm)
153
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
作動圧力範囲(MPa)
急速排気弁:0.01以下
材質(ボンネット)
青銅
適合流体
冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783687
TA-5
15
1/2
90
¥
70,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783696
TA-5
20
3/4
90
¥
70,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材