ヨシタケ
空気抜弁 TA-6
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)
2.72
材質(本体)
青銅
種類
空気抜弁
寸法H(mm)
139
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
材質(ボンネット)
青銅
適合流体
冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783705
TA-6
20
3/4
90
¥
56,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783714
TA-6
25
1
90
¥
64,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材