ヨシタケ
空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)
SUS
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS R
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM(バイトン)
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783723
TA-16L
15
1/2
0.01~1.0以下
90
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783739
TA-16L
20
3/4
0.01~1.0以下
90
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53783748
TA-16L
25
1
0.01~1.0以下
90
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材