空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS

空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS - ヨシタケ

水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。

材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53783784TA-16CVS151/20.01~1.0以下90
27,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783793TA-16CVS203/40.01~1.0以下90
27,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783809TA-16CVS2510.01~1.0以下90
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする