電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)

電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) - ヨシタケ

ボディステンレス製(SCS14A)。
耐久性および耐スケール性従来比3倍。
水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。
ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。
コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。

タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
端子箱
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53785464DP-100151/2TN-1付70
70,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785473DP-100151/2TN-1C付70
71,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785489DP-100203/4TN-1付80
73,600
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785498DP-100203/4TN-1C付80
75,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785507DP-100251TN-1付95
84,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785516DP-100251TN-1C付95
85,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする