曜日別特売

電磁弁 / REDMAN DD-3-8

電磁弁 / REDMAN DD-3-8 - ヨシタケ

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。

材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)4接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値0.55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53785613DD-3-8103/8
38,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785629DD-3-8151/2
40,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785638DD-3-8203/4
42,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする