曜日別特売

電磁弁 / REDMAN DP-100-D

電磁弁 / REDMAN DP-100-D - ヨシタケ

直流電源のピストンタイプ。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53785647DP-100-D103/8
95,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785656DP-100-D151/2
96,900
69,980
76,978(税込)
当日出荷
53785665DP-100-D203/4
98,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785674DP-100-D251
104,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785683DP-100-D321-1/4
135,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785699DP-100-D401-1/2
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785708DP-100-D502
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする