曜日別特売

電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N

電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N - ヨシタケ

水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53785848DP-200F-N151/2
105,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785857DP-200F-N203/4
105,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785866DP-200F-N251
114,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785875DP-200F-N321-1/4
132,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785884DP-200F-N401-1/2
146,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53785893DP-200F-N502
146,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする