ヨシタケ
電磁弁 DP-16
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。
タイプ
DPタイプ(パイロット型)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
作動方式
通電時開型
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)
SCS
最低作動圧力(MPa)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53785909
DP-16
15
1/2
AC100
¥
61,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785918
DP-16
15
1/2
200V
¥
61,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785927
DP-16
20
3/4
AC100
¥
69,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785936
DP-16
20
3/4
200V
¥
69,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785945
DP-16
25
1
AC100
¥
81,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785954
DP-16
25
1
200V
¥
81,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785963
DP-16
32
1-1/4
AC100
¥
127,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785979
DP-16
32
1-1/4
200V
¥
127,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785988
DP-16
40
1-1/2
AC100
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785997
DP-16
40
1-1/2
200V
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786006
DP-16
50
2
AC100
¥
189,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786015
DP-16
50
2
200V
¥
189,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材