ヨシタケ
電磁弁 DP-12C
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電字閉。
タイプ
DPタイプ(パイロット型)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
作動方式
通電時開型
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)
CAC
最低作動圧力(MPa)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53786024
DP-12C
10
3/8
AC100
¥
79,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786033
DP-12C
10
3/8
200V
¥
79,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786049
DP-12C
15
1/2
AC100
¥
79,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786058
DP-12C
15
1/2
200V
¥
79,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786067
DP-12C
20
3/4
AC100
¥
82,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786076
DP-12C
20
3/4
200V
¥
82,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786085
DP-12C
25
1
AC100
¥
85,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786094
DP-12C
25
1
200V
¥
85,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786103
DP-12C
32
1-1/4
AC100
¥
105,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786119
DP-12C
32
1-1/4
200V
¥
105,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786128
DP-12C
40
1-1/2
AC100
¥
113,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786137
DP-12C
40
1-1/2
200V
¥
113,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786146
DP-12C
50
2
AC100
¥
129,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786155
DP-12C
50
2
200V
¥
129,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材