ヨシタケ
電動2方弁 MD-36R
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。
起動と停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)
C3771
タイプ
二方弁
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
作動方式
ON・OFF
材質(シート)
PTFE(フッ素樹脂)
接続
JIS Rc
時間
開閉:約6~8秒
適合流体
冷温水、空気
材質(弁体)
C3771(HCrメッキ)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
15
20
25
呼び径(B)
1/2
3/4
1
電圧(V)
AC100:110V
AC200:220V
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53786286
MD-36R
15
1/2
AC100:110V
¥
51,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786295
MD-36R
15
1/2
AC200:220V
¥
51,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786304
MD-36R
20
3/4
AC100:110V
¥
53,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786329
MD-36R
25
1
AC100:110V
¥
61,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786338
MD-36R
25
1
AC200:220V
¥
61,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786313
MD-36R
20
3/4
AC200:220V
¥
53,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材