曜日別特売

電動3方弁 MD-35R

電動3方弁 MD-35R - ヨシタケ

起動や停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
流体の分流・混合を制御。

材質(本体)C3771タイプ3方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式切換材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続入口:JIS Rc 出口:JIS R時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53786347MD-35R151/2AC100:110V
44,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786356MD-35R151/2AC200:220V
44,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786365MD-35R203/4AC100:110V
49,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786374MD-35R203/4AC200:220V
49,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786383MD-35R251AC100:110V
55,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786399MD-35R251AC200:220V
55,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする