ヨシタケ
端子箱(表示ランプ付)
保護等級
IP03防雨形(JIS C 0920)
種類
表示ランプ付
寸法A(mm)
76
寸法L(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53786548
TN-2
AC100
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71167609
TN-2
AC200
¥
14,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材