曜日別特売

サーモラジエターバルブ(ストレート形)

サーモラジエターバルブ(ストレート形) - ヨシタケ

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。

接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53787004118-1104151/2
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53787013118-1106203/4
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
53787029118-1108251
17,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする