曜日別特売

ミキシングバルブ MXV-1

ミキシングバルブ MXV-1 - ヨシタケ

水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。

用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム接続JIS Rc材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅適合流体冷水・温水仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)1.0以下設定温度(℃)38~65(初期:48)バルブ種類ミキシングバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53787099MXV-1251
181,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53787108MXV-1321-1/4
219,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53787117MXV-1401-1/2
303,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53787126MXV-1502
366,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする