曜日別特売

リターンバルブ(アングル形)

リターンバルブ(アングル形) - ヨシタケ

温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。

最高温度(℃)120接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:黄銅適合流体冷温水最高圧力(MPa)1形式アングル形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53787144109-0663203/4
7,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
53787135109-0662151/2
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする