ヨシタケ
リターンバルブ(ストレート形)
温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
接続
入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質
要部:黄銅
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1
形式
ストレート形
最高温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53787153
109-0762
15
1/2
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53787169
109-0763
20
3/4
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材